Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für Arcol-Widerstände Entfettet / Unbehandelt 1.3W/°C 127x99.67x30.73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198569
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     AH50600V05000FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
kühlkörper ohmite
smd kühlkörper
Kühlkörper für Arcol-Widerstände, Typ=AH50600V05000FE, Breite=99.67 mm, Höhe=30.73 mm, Länge=127 mm, Thermischer Widerstand=1.3 W/°C, Art der Oberfläche=Entfettet Unbehandelt, Gehäusetyp=HS100, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
487 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
487 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604101090
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper für Arcol-Widerstände
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 39,46*
€ 44,79*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 65,42*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 45,81*
€ 81,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.