Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DW1000 Ultrabreitband-Positioniereinheit für den Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30201633
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
DW1000 Ultrabreitband-Positioniereinheit für den Innenbereich, Typ=U100, Breite=24 mm, Gewicht=7 g, Höhe=8 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=Positioning Sensor Unit, Connector Cable, Konnektivität, drahtlos=Sender & Empfänger, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Distanzsensor, Schnittstellen=RF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: DW1000 Ultrabreitband-Positioniereinheit für den Innenbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,30*
€ 65,37*
€ 8,95*
ab € 48,52*
€ 76,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.