Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10pF, 50V, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203061
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025A100JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=04025A100JAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=10 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=C0G, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00323*
€ 0,00571*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00988*
€ 0,01588*
1
€ 6,90*
ab € 0,00333*
€ 0,08267*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01588*
€ 0,0189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01586*
€ 0,01887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01573*
€ 0,01872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01455*
€ 0,01731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01429*
€ 0,01701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
04025A100DAT2A
ab € 0,00541*
Ähnlich
Vishay
VJ0402A100JXAAC
ab € 0,0374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.