Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 18pF, 50V, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203063
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025A180JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=04025A180JAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=18 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=C0G, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00394*
€ 0,00662*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,00987*
€ 0,02108*
1
€ 6,90*
ab € 0,00344*
€ 0,1009*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02108*
€ 0,02509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01743*
€ 0,02074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402JRNPO9BN180
ab € 0,00274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.