Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 10V, 0603, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203115
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0603ZD106MAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=0603ZD106MAT2A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=10 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=X5R, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,209*
25
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,279*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2645*
€ 0,5657*
1
€ 6,90*
ab € 0,166*
€ 1,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5657*
€ 0,67318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.