Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 100V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203125
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051C104K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=08051C104K4T2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.2 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=100 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90000
2000
Frei Haus
ab € 0,0414*
€ 0,0764*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0889*
€ 0,1839*
100
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,191*
1
€ 6,90*
ab € 0,0456*
€ 0,2662*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C104K1RECAUTO
ab € 0,0355*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08051C104KAT2A
ab € 0,0138*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08051C104K4Z2A
ab € 0,0335*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08051C104KAZ2A
ab € 0,036*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.