Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 50V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203153
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055D105KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=08055D105KAT2A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1.4 mm, Kapazität=1 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=X5R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0626*
1 Tag
48000
3000
Frei Haus
ab € 0,0687*
€ 0,096*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1725*
€ 0,3675*
1
€ 6,90*
ab € 0,0713*
€ 0,6161*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2779*
€ 0,3307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.