Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 50V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203165
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C104K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12065C104K4T2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=100 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,040 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0441*
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0373*
€ 0,0597*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0667*
€ 0,108*
1
€ 6,90*
ab € 0,0327*
€ 0,2217*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206S104K5RACTU
ab € 0,0829*
Ähnlich
Kemet
C1206X104K5RACTU
ab € 0,0754*
Ähnlich
Kemet
C1206C104K5RACAUTO
ab € 0,0178*
Ähnlich
Kemet
C1206F104K5RACTU
ab € 0,0799*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C104KAT4A
ab € 0,0202*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C104KAT2A
ab € 0,0159*
Ähnlich
Multicomp
MC1206B104K500CT
ab € 0,0237*
Ähnlich
Samsung
CL31B104KBCNNNC
ab € 0,0103*
Ähnlich
Vishay
VJ1206Y104KXACW1BC
ab € 0,0213*
Ähnlich
Yageo
CC1206KRX7R9BB104
ab € 0,0167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.