Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7uF, 100V, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203183
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C475K4Z2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12101C475K4Z2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,86*
1 Tag
29747
1
€ 14,99*
ab € 0,249*
€ 0,912*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4605*
€ 0,926*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8327*
€ 0,99091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6605*
€ 0,786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6305*
€ 0,7503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5405*
€ 0,6432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.