Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7uF, 100V, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203184
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C475KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12101C475KAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 1,14*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,5984*
€ 1,2472*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 1,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2472*
€ 1,48417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0928*
€ 1,30043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9484*
€ 1,1286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8584*
€ 1,0215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7984*
€ 0,9501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7384*
€ 0,8787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6884*
€ 0,8192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.