Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 50V, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203186
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12105C106K4Z2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12105C106K4Z2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=2.7 mm, Kapazität=10 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=MLCC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,130 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,13 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,59*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4033*
€ 0,8195*
1 Tag
53604
1
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 1,042*
1
€ 6,90*
ab € 0,207*
€ 1,681*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8195*
€ 0,97521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7402*
€ 0,88084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5833*
€ 0,69413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5633*
€ 0,67033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4933*
€ 0,58703
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
1554
ab € 4,75*
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 348,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.