Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 50V, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203187
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12105C106KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12105C106KAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=10 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200905
500
Frei Haus
ab € 0,237*
€ 0,306*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,5897*
€ 1,0981*
1
€ 6,90*
ab € 0,184*
€ 1,329*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,0981*
€ 1,30674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0242*
€ 1,2188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8197*
€ 0,97544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7997*
€ 0,95164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7297*
€ 0,86834
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6897*
€ 0,82074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,4905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210C106K5PACTU
ab € 0,51*
Ähnlich
Kemet
C1210C106K5PACTU
ab € 0,54*
Ähnlich
Taiyo Yuden
UMK325BJ106KM-T
ab € 0,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.