Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7uF, 50V, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203188
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12105C475K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12105C475K4T2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,66*
1 Tag
166
1
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,685*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4934*
€ 0,7934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7934*
€ 0,94415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7134*
€ 0,84895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6634*
€ 0,78945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6134*
€ 0,72995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.