Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.34 ... 0.75mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204701
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     B-106-3631
EAN/GTIN:
     7331176101479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=B-106-3631, Alternative (Alias)=DS 1507 FLF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=30 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=0.75 mm², Querschnitt, min.=0.34 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.