Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenstecker, Stecker, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204735
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61201621621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Pfostenstecker, Typ=61201621621, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=WR-BHD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Pfostenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
180
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,57*
1 Tag
597
10
€ 14,99*
ab € 0,405*
€ 1,025*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61201623021
ab € 0,482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.