Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenstecker mit langem Hebel, Stecker, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204737
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61201622821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Pfostenstecker mit langem Hebel, Typ=61201622821, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=WR-BHD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Pfostenstecker mit langem Hebel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,63*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,25*
1 Tag
244
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 2,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.