| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30213096 Herst.-Nr.: 1013-099 EAN/GTIN: 5036175241196 |
| | |
|
| | |
| Elektrischer Multifunktions-Tester MET1000, Typ=1013-099, Alternative (Alias)=MET1000, Leiterdurchmesser=16 mm, Strommessbereich max.=200 A, Widerstandsmessbereich max.=50 kΩ, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=MET1000 Electrical Tester Probe Lead Set Belt Holster, Messfunktionen=AC Current AC Voltage DC Voltage Resistance Frequency Continuity Rotary Field Single-Pole Phase Test, Schutzart=IP65, Weitere Messbereiche=Wechselspannung: 6 ... 999.9 V Gleichspannung: 7 ... 999.9 V Durchgang: 1.8 kΩ Frequenz: 45 bis 65 Hz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 80 mm | Nettogewicht: | 554 g | Tiefe: | 325 mm | Bruttogewicht: | 554 g | Breite: | 115 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030337000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, Elektrischer Multifunktions-Tester MET1000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,62* | € 233,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,46* | € 233,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,68* | € 240,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 212,20* | € 250,49* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,61* | € 254,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|