Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213161
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     212514-1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
molex 6 pol steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
Gehäuse, Typ=212514-1006, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mini-Fit Max
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,63*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,7243*
€ 1,2856*
1 Tag
1247
1
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2856*
€ 1,52986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,1443*
€ 1,36172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0243*
€ 1,21892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9543*
€ 1,13562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8943*
€ 1,06422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8343*
€ 0,99282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7243*
€ 0,86192
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.