Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungseinheit mit Feuchtigkeitssensor und Wasserpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213351
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfeuchte-Sensor
Entwicklungskit
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Bewässerungseinheit mit Feuchtigkeitssensor und Wasserpumpe, Typ=U101, Breite=24 mm, Gewicht=78 g, Höhe=33 mm, Länge=193 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Watering Unit, 2x Suction Pipes, HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Feuchtesensor, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
115 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, bodenfeuchte sensor, Bewässerungseinheit mit Feuchtigkeitssensor und Wasserpumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 16,02*
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 16,04*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 17,30*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,71*
6 Tage
66
€ 6,99*
ab € 29,67*
€ 40,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.