Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35V, 210mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213436
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VM101B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1VM101B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=210 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Serien=M-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0732*
10
€ 6,90*
ab € 0,0773*
€ 0,253*
1 Tag
383
5
€ 14,99*
ab € 0,0582*
€ 0,3498*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0926*
€ 0,3572*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.