Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 62mW, 1kOhm, 0.1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213460
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB102X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA2AEB102X, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=62 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,010 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0499*
1 Tag
50645
10
€ 14,99*
ab € 0,047*
€ 0,1607*
10
€ 6,90*
ab € 0,0435*
€ 0,2879*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1127*
€ 0,3002*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP1001B
ab € 0,0613*
Ähnlich
Vishay
TNPW04021K00BEED
ab € 0,0991*
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD071KL
ab € 0,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.