Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 62mW, 49.9kOhm, 0.1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213476
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB4992X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA2AEB4992X, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=62 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=49.9 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,1354*
1 Tag
44342
10
€ 14,99*
ab € 0,0438*
€ 0,1684*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1066*
€ 0,3084*
10
€ 6,90*
ab € 0,0632*
€ 0,4297*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP4992B
ab € 0,0623*
Ähnlich
Vishay
CRCW121022R0FKEA
ab € 0,0391*
Ähnlich
Vishay
TNPW040249K9BEED
ab € 0,0973*
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD0749K9L
ab € 0,0594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.