Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 50mW 0.5% 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213484
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ14Y0R00U
EAN/GTIN:
     5059039573097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=ERJ14Y0R00U, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=2.5 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=50 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=0.5 %, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=0201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,051*
5000
€ 6,90*
ab € 0,0446*
€ 0,056*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1042*
€ 0,205*
1 Tag
103021
10
€ 14,99*
ab € 0,0365*
€ 0,2911*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
RC1210JR-070RL
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.