Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 10mW, 0.000Ohm, 0.5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213493
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GE0R00X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Jumper, Typ=ERJ2GE0R00X, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=10 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=0.5 %, Widerstand=0.000 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, SMD-Jumper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21720000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00264*
€ 0,0042*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
100
€ 6,90*
ab € 0,00265*
€ 0,02378*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0178*
€ 0,0433*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,0825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S-BT2
ab € 398,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.