Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 0.2W 10mOhm 1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213494
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2LWFR010X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERJ2LWFR010X, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=0.2 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 mΩ, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 6,90*
ab € 0,0539*
€ 0,067*
2 Tage
7407
10
€ 14,99*
ab € 0,0449*
€ 0,2844*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,255*
€ 0,588*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.