Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 120Ohm 1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213514
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJPA3F1200V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=ERJPA3F1200V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=120 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,014*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,0125*
€ 0,017*
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,026*
10
€ 6,90*
ab € 0,0123*
€ 0,1404*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0502*
€ 0,1492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603120RFKEAHP
ab € 0,0158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.