Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, Stecker, 6 Contacts, 50V, 6A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213559
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932350100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Ventilstecker, Typ=932350100, Alternative (Alias)=932350100, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelgrösse max.=-999, Nennspannung=50 V, Nennstrom=6 A, Anschlussart=Löten, Contacts=6, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Gewindegrösse=-999, Konformität mit Normen=VDE, Serie=GO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 1,08296*
€ 1,36296*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 3,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.