Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 1kOhm, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213577
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402AFX-1001GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CR0402AFX-1001GLF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.2 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00163*
€ 0,00251*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,00613*
€ 0,01329*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01329*
€ 0,01582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01147*
€ 0,01365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00896*
€ 0,01066
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00828*
€ 0,00985
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00768*
€ 0,00914
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00726*
€ 0,00864
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00613*
€ 0,00729
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,329* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.