Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutz für Lüfter 80 mm 80 x 80 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213613
Hersteller:
     Orion Fans
Herst.-Nr.:
     G80-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfterschutz für Lüfter 80 mm
Lüfterschutz für Lüfter 80 mm, Typ=G80-18, Abstand Schraubenbohrungen=4.9 mm, Aussenmass Breite=76 mm, Aussenmass Höhe=5.5 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=80 x 80 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,82*
1 Tag
87
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 7,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.