Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW 27Ohm 1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213901
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-0727RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603FR-0727RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=27 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00173*
€ 0,00271*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00129*
€ 0,00275*
1 Tag
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00263*
€ 0,00519*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00375*
€ 0,0059*
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00571*
€ 0,00679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00546*
€ 0,0065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00375*
€ 0,00446
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-27R0ELF
ab € 0,00193*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X27R0FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X27R0FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
Vishay
CRCW060327R0FKEA
ab € 0,00646*
Ähnlich
Vishay
CRCW060327R0FKEA
ab € 0,00891*
Ähnlich
Walsin
WR06X27R0FTL
ab € 0,00183*
Ähnlich
Walsin
WR06X27R0FTL
ab € 0,00072*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0727RP
ab € 0,00377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.