Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW 4.7Ohm 1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213928
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-074R7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603FR-074R7L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00331*
€ 0,00521*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00741*
€ 0,01109*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0111*
€ 0,0151*
1
€ 6,90*
ab € 0,00879*
€ 0,13566*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01109*
€ 0,0132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01085*
€ 0,01291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01012*
€ 0,01204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06W4R70FTL
ab € 0,00185*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06W4R70FTL
ab € 0,0035*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06W4R70FTL
ab € 0,00185*
Ähnlich
RS Pro
7134052
ab € 50,90*
Ähnlich
Vishay
CRCW06034R70FKEA
ab € 0,0111*
Ähnlich
Vishay
CRCW06034R70FKEA
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.