Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 5.1kOhm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213936
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-075K1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603FR-075K1L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=5.1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00163*
€ 0,0025*
Lager 115
500
€ 5,95*
ab € 0,00344*
€ 0,0083*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
100
€ 6,90*
ab € 0,00357*
€ 0,04189*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0083*
€ 0,00988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00554*
€ 0,00659
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00481*
€ 0,00572
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00432*
€ 0,00514
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00344*
€ 0,00409
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF5101V
ab € 0,00553*
Ähnlich
Vishay
CRCW06035K10FKEA.
ab € 0,0064*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-075K1P
ab € 0,00375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.