Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 220kOhm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213987
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-07220KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0805FR-07220KL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=220 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00263*
€ 0,00512*
Lager 115
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00415*
€ 0,01331*
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0168*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00988*
€ 0,10124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01331*
€ 0,01584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00738*
€ 0,00878
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00591*
€ 0,00703
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00415*
€ 0,00494
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0805220KFKEA
ab € 0,0102*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW2203
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X2203FTL
ab € 0,00436*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X2203FTL
ab € 0,00165*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X2203FTL
ab € 0,00457*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-220KFT5
ab € 0,0111*
Ähnlich
Vishay
CRCW0805220KFKEA.
ab € 0,00725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.