Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 220Ohm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213988
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-07220RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0805FR-07220RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00282*
€ 0,00385*
5000
€ 4,00*
ab € 0,0021*
€ 0,0039*
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00381*
€ 0,00522*
5000
€ 8,95*
ab € 0,00452*
€ 0,00606*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0055*
€ 0,01194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,01009*
€ 0,01201
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00806*
€ 0,00959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0055*
€ 0,00655
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0805220RFKEA
ab € 0,00836*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X2200FTL
ab € 0,00482*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X2200FTL
ab € 0,00357*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-220RFI
ab € 0,0263*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-220RFI
ab € 0,00784*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-07220RP
ab € 0,00881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.