Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 2.7kOhm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213993
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-072K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0805FR-072K7L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2.7 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00248*
€ 0,0038*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00184*
€ 0,00386*
44 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00333*
€ 0,00512*
Lager 115
500
€ 5,95*
ab € 0,00484*
€ 0,01028*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01028*
€ 0,01223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 5,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW08052K70FKEA
ab € 0,00748*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X2701FTL
ab € 0,0093*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW2701
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X2701FTL
ab € 0,00457*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF2701V
ab € 0,00752*
Ähnlich
Vishay
CRCW08052K70FKEA.
ab € 0,00721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.