Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 250mW, 0Ohm, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214030
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Jumper, Typ=RC1206FR-070RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,011 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Jumper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,0095*
€ 0,01788*
1
€ 6,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0834*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01788*
€ 0,02128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01488*
€ 0,01771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,788* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.