Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 1.2kOhm 1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214039
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-071K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC1206FR-071K2L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.2 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,011 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00368*
€ 0,00658*
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00441*
€ 0,00661*
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00435*
€ 0,0077*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0146*
€ 0,0317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X1201FTL
ab € 0,00556*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF1201V
ab € 0,0122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.