Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW, 33Ohm, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214054
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-0733RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC1206FR-0733RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00341*
€ 0,00656*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,0044*
€ 0,00659*
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00364*
€ 0,00773*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,00857*
€ 0,01789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01789*
€ 0,02129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01454*
€ 0,0173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01229*
€ 0,01463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00857*
€ 0,0102
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,789* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW120633R0FKEA
ab € 0,0071*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X33R0FTL
ab € 0,00469*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF33R0V
ab € 0,0198*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF33R0V
ab € 0,015*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-33RFT5
ab € 0,00845*
Ähnlich
Vishay
CRCW120633R0FKEA.
ab € 0,0118*
Ähnlich
Walsin
WR12X33R0FTL
ab € 0,00568*
Ähnlich
Walsin
WR12X33R0FTL
ab € 0,00169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.