Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 1W, 0Ohm, 5%, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214068
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512JK-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Jumper, Typ=RC2512JK-070RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.1 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Jumper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0316*
€ 0,0434*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,0483*
€ 0,0933*
1 Tag
10270
10
€ 14,99*
ab € 0,0396*
€ 0,2238*
1
€ 6,90*
ab € 0,0469*
€ 0,2337*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,11*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 150,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.