Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungselement Rot 24VAC/VDC Serie 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214383
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-320.1E41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter 24...
beleuchtungseinsatz für schalter
Beleuchtungselement, Typ=45-320.1E41, Höhe=-999, Länge=-999, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 VAC/VDC, Art der Beleuchtung=LED, Farbe Beleuchtung=Rot, Geeignet für=Serie 45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungselement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,06*
€ 24,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,00*
€ 45,70*
€ 8,95*
ab € 30,82*
€ 46,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.