Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube, Metall, Gelb, Serie EAO 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214394
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-539.2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Schutzhaube, Typ=45-539.2400, Durchmesser=57.6 mm, Höhe=50.1 mm, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Schutzkragen, Farbe Kappe/Blende=Gelb, Geeignet für=Serie EAO 45, Material Kappe/Blende=Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
143 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
143 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,03*
€ 83,48*
€ 8,95*
ab € 66,02*
€ 88,25*
€ 6,90*
ab € 73,80*
€ 134,70*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 141,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.