Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Vario Line IP20 PVC 20m 4x DK Typ K Steckdose - Schutzkontaktstecker Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214700
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1118208501
EAN/GTIN:
     4007123133215
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl kabeltrommel kunststof...
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Kabeltrommel, Typ=1118208501, Adern=2, Gewicht=1.76 kg, Kabellänge=20 m, Nennspannung=500 V, Querschnitt=1 mm², Stecksockelanzahl=4, Automatikaufwicklung=Nein, Gehäusetyp=Kunststoff, Mantelmaterial=PVC, Rollenfarbe=Schwarz/grau, Steckverbindung Ausgang=DK Typ K Steckdose, Steckverbindung Eingang=Schutzkontaktstecker Typ K , IP-Schutzart=IP20, Serien=Vario Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
270 mm
Nettogewicht:
1623 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
1623 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 45,02*
€ 3,50*
ab € 54,38*
€ 71,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.