Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant IP44 PVC 25m 4x DK Typ K Steckdose - Schutzkontaktstecker Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214704
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218378501
EAN/GTIN:
     4007123114696
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m brennenstuhl
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Kabeltrommel, Typ=1218378501, Adern=3, Gewicht=3.56 kg, Kabellänge=25 m, Nennspannung=500 V, Querschnitt=1.5 mm², Stecksockelanzahl=4, Automatikaufwicklung=Nein, Gehäusetyp=Offene Spule Kunststoff, Mantelmaterial=PVC, Rollenfarbe=Blau/orange, Steckverbindung Ausgang=DK Typ K Steckdose, Steckverbindung Eingang=Schutzkontaktstecker Typ K , IP-Schutzart=IP44, Serien=Garant
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
190 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
3800 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 101,98*
€ 3,50*
ab € 94,34*
€ 120,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.