Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCA9615 QwiicBus-Endpunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214838
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     COM-16988
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
entwicklungskit
PCA9615 QwiicBus-Endpunkt, Typ=COM-16988, Breite=27 mm, Höhe=-999, Länge=54 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=I²C JST RJ-45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: PCA9615 QwiicBus-Endpunkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 12,92*
€ 8,95*
ab € 11,77*
€ 17,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.