Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214944
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926298-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Gehäuse, Typ=926298-7, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=4, Raster=6.35 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=No, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Universal MATE-N-LOK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,54*
1 Tag
1339
1
€ 14,99*
ab € 0,425*
€ 0,971*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.