Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Vor-Zinn, 19A, 20 ... 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214957
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926894-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Crimp-Anschluss, Typ=926894-3, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.1 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennstrom=19 A, Geeignet für=Universal MATE-N-LOK Stecker- oder Buchsengehäuse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Vor-Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=Universal MATE-N-LOK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3386*
€ 0,6079*
1
€ 6,90*
ab € 0,283*
€ 0,664*
100
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,76*
1 Tag
26875
10
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 0,859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6079*
€ 0,7234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5486*
€ 0,65283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4886*
€ 0,58143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3986*
€ 0,47433
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3386*
€ 0,40293
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58637-2
ab € 174,48*
Zubehör
TE Connectivity
9-1579007-5
ab € 57,73*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,61*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.