Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Vor-Zinn, 19A, 24 ... 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214959
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926896-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=926896-3, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.8 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=19 A, Geeignet für=Universal MATE-N-LOK Stecker- oder Buchsengehäuse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Vor-Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=Universal MATE-N-LOK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,118*
2 Tage
1128
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1467*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0918*
€ 0,147*
46 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1688*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
9-1579007-5
ab € 56,83*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 42,56*
Zubehör
TE Connectivity
2063520-2
ab € 440,03*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,54*
Zubehör
TE Connectivity
2063520-1
ab € 612,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.