Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtkappe, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214978
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Dichtkappe, Typ=PX0992, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=PX0931Wand, PX0941, Material Zubehör=Polyamid, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,59*
€ 25,83*
€ 6,90*
ab € 19,96*
€ 32,14*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 21,99*
€ 38,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 40,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 23,41*
€ 43,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.