Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchfeld, 16 Ports, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215246
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Patchpanel
Patchfeld, 16 Ports, Typ=CP30159, Aufnahmeschaft=Patchpanel, Farbe=Schwarz, Für den Einsatz mit=-999, Serie=FM Slim FT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
488,600 g
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
488,6 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: rackblende 1he, 19 zoll blindplatte, Patchfeld, 16 Ports
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 29,58*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 29,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 32,79*
€ 6,90*
ab € 19,14*
€ 38,61*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 21,19*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.