Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 10A, 250V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215492
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RUZC3M
EAN/GTIN:
     3389119403207
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Zelio Relay Universalrelais
Relaissockel, Typ=RUZC3M, Breite=38 mm, Höhe=27 mm, Länge=75 mm, Pins=11, Pole=3, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=RUM RE48A, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Better World Verification=Green Premium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
57 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,18*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 4,62*
10
€ 5,46*
ab € 3,495*
€ 4,655*
10
€ 3,90*
ab € 3,601*
€ 4,791*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.